

TIMKEN
TIMKEN
25005-2879
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25005-2879
Oil Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
制造商部件号
25005-2879
BDI部件号
22835347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25005-2879/p/22835347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893136936
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 4-7/8" Shaft Dia; 6-1/4" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
安装
6.25英寸 | 158.75毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米