GARLOCK
GARLOCK
25005-5139
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25005-5139
6-5/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
制造商部件号
25005-5139
BDI部件号
379767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25005-5139/p/379767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744066215
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
其它特点
Special Purpose | Low Speed Service | Tapered OD | Cover Plate Required | For Tapered Housing Grooves
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
24X5139 MILL-RIGHT N SPLIT 6.625"ID 8.125"OD .500
制造商内部编号
25005-5139
重量/磅
0.798
详细描述
6-5/8" Shaft Dia; 8-1/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
8.125英寸 | 206.375毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
6.625 英寸 | 168.275 毫米