https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-24-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmczWWk4eE1ERTFNRFkyTVRreE5EWTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5GOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZjAxMGIxM2JkN2EwZDRhMGRhNzkwODAwMzU1NTAwMGIyNjMwOTVkYThmN2I1MTc2NmJkMzNhYzkwMzcxZGFm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-24-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmczWWk4eE1ERTFNRFkyTVRreE5EWTFOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMVJKVFY4eU5GOHhYMWRUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0ZjAxMGIxM2JkN2EwZDRhMGRhNzkwODAwMzU1NTAwMGIyNjMwOTVkYThmN2I1MTc2NmJkMzNhYzkwMzcxZGFm
TIMKEN
TIMKEN
25005-9108
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 25005-9108
Oil Seal; 9" Shaft Dia; 10-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
制造商部件号
25005-9108
BDI部件号
22838167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25005-9108/p/22838167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893451978
重量 / Kilogram
0.458
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_24
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
24
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 9" Shaft Dia; 10-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 24 Seal Design Code
轴直径
9 英寸 | 228.6 毫米
安装
10.375英寸 | 263.525毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

