GARLOCK
GARLOCK
25006-5776
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25006-5776
11-11/16" Shaft Dia; 13-3/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25006-5776
BDI部件号
380147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-5776/p/380147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744067076
重量 / Kilogram
0.587
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5776 MILL-RIGHT V SPLIT 11.688"ID 13.188"OD .6
制造商内部编号
25006-5776
重量/磅
1.295
详细描述
11-11/16" Shaft Dia; 13-3/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
轴直径
11.688 英寸 | 296.875 毫米
安装
13.188英寸 | 334.975毫米