GARLOCK
GARLOCK
25006-8299
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25006-8299
480MM Shaft Dia; 530MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25006-8299
BDI部件号
380288
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-8299/p/380288
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744554071
重量 / Kilogram
1.242
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X8299 MILL-RIGHT V SPLIT 480MM ID 530MM OD 20MM
制造商内部编号
25006-8299
重量/磅
2.735
详细描述
480MM Shaft Dia; 530MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case Construction; 23-L Seal Design Code
安装
20.866英寸 | 530毫米
轴直径
18.898 英寸 | 480 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米