GARLOCK
GARLOCK
25008-6399
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25008-6399
18" Shaft Dia; 20" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
制造商部件号
25008-6399
BDI部件号
380380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25008-6399/p/380380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744615956
重量 / Kilogram
1.189
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2.62
详细描述
18" Shaft Dia; 20" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21-L Seal Design Code
安装
20英寸 | 508毫米
轴直径
18 英寸 | 457.2 毫米
实际宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
名义宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米