25008-9521 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-21-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJneE9TODVOak13TURnNU5EYzRNVGMwTG1wd1p3fGZkNGRmZTY5NTMzOGEyMzJmNmNlNGUzYWQ0Y2E0ZDRhZDQyMWMxNmZiNjJmNDJjYzlkMmY0ZTQyZTYzYTJkY2Q
380382 油封 

GARLOCK GARLOCK

25008-9521

描述

GARLOCK 25008-9521

8.267" Shaft Dia; 9.843" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code

制造商部件号

25008-9521

BDI部件号
380382

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0053893383286
重量 / Kilogram
0.438
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.966
详细描述
8.267" Shaft Dia; 9.843" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
轴直径
8.267 英寸 | 209.982 毫米
安装
9.843英寸 | 250.012毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新