GARLOCK
GARLOCK
25010-3623
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25010-3623
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25010-3623
BDI部件号
380604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25010-3623/p/380604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744135652
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X3623 MILL-RIGHT ES SPLIT 9.000"ID 11.000"OD .7
制造商内部编号
25010-3623
重量/磅
1.44
详细描述
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
安装
11英寸 | 279.4毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
9 英寸 | 228.6 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米