https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-23-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFl5OHhNREUxTURZMk1UUTFOVGt3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsOHlNMTh4WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWJkODg2ZjdhZjNkYWVjNWIwOWQ4ZTg5NjJiMzVkYmNlOTJjMWIyNWU3ODZiNDhiNjY2NTU0NWEwNjU2NDQ2MA
GARLOCK
GARLOCK
25045-2012
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25045-2012
19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
制造商部件号
25045-2012
BDI部件号
380819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25045-2012/p/380819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893389370
重量 / Kilogram
1.247
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
2.749
详细描述
19" Shaft Dia; 21" Housing Bore; 25/32" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 25/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23-L Seal Design Code
名义宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
实际宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
轴直径
19 英寸 | 482.6 毫米
安装
21英寸 | 533.4毫米