https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSH2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa055OHhNRFF4T0RZek9UYzJOVFV6TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlSRk5JTWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY4OTliNDQ0YzJjNDI2MDgwZTE5NTljZTkzOTBjOWMxZGQ4YjUxYzYwYjkzMDZjNjliMDk0ZjVmZTk3ODVhYzA
SKF
SKF
250X280X20 HDSH2 VT
SKF SKF
描述
SKF 250X280X20 HDSH2 VT
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
制造商部件号
250X280X20 HDSH2 VT
BDI部件号
22779847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/250X280X20-HDSH2-VT/p/22779847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311493550
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSH2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSH2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
250X280X20 HDSH2 VT
重量/磅
1.698
详细描述
250MM Shaft Dia; 280MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
9.843 英寸 | 250 毫米
安装
11.024英寸 | 280毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米