GARLOCK
GARLOCK
25305-2702
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25305-2702
3.82" Shaft Dia; 5.042" Housing Bore; 0.395" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.395" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25305-2702
BDI部件号
381216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25305-2702/p/381216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744622091
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X2702 MILL-RIGHT V NO SPRING 3.820"ID 5.042"OD .
制造商内部编号
25305-2702
重量/磅
0.33
详细描述
3.82" Shaft Dia; 5.042" Housing Bore; 0.395" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 0.395" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
轴直径
3.82 英寸 | 97.028 毫米
安装
5.042英寸 | 128.067毫米
实际宽度
0.395 英寸 | 10.033 毫米
名义宽度
0.395 英寸 | 10.033 毫米