HARWAL
HARWAL
25X33X7.2U45
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 25X33X7.2U45
25MM Shaft Dia; 33MM Housing Bore; 7.2MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 7.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code
制造商部件号
25X33X7.2U45
BDI部件号
447450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25X33X7-2U45/p/447450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U45
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U45
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
25MM Shaft Dia; 33MM Housing Bore; 7.2MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 7.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code
名义宽度
0.283 英寸 | 7.2 毫米
实际宽度
0.283 英寸 | 7.2 毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
安装
1.299英寸 | 33毫米