https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-ADL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpTUM4eE1EYzJPRFl4TnpZd016RXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5QlJFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRkY2IwOGU0ZmY5N2ViMjc0YzlmYTM5YmFlOWYxNGQ2NGY0NDE5M2NlNGU5ZWY3NWQ4NGQ5MjhiZGZlYzczY2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-ADL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhpTUM4eE1EYzJPRFl4TnpZd016RXdNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5QlJFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRkY2IwOGU0ZmY5N2ViMjc0YzlmYTM5YmFlOWYxNGQ2NGY0NDE5M2NlNGU5ZWY3NWQ4NGQ5MjhiZGZlYzczY2Y
HARWAL
HARWAL
25X37X7ADL VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 25X37X7ADL VITON
25MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
制造商部件号
25X37X7ADL VITON
BDI部件号
447503
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25X37X7ADL-VITON/p/447503
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL
其它特点
Press Fit Mounting | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
253707ADLV
详细描述
25MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
1.457英寸 | 37毫米

