https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnell5OHhNREUxTURZMk16RXlOekEzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2NiODI2ZDA1YjEwNzQ5YzFiYWJlMzIxMTNmNDFiN2Q4NWFhM2Y4ZmYwOTA3MDVhMzQxNTU4ZmI3YzIwZmNlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-57-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnell5OHhNREUxTURZMk16RXlOekEzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSSlRWODFOMTh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2NiODI2ZDA1YjEwNzQ5YzFiYWJlMzIxMTNmNDFiN2Q4NWFhM2Y4ZmYwOTA3MDVhMzQxNTU4ZmI3YzIwZmNlNQ
TIMKEN
TIMKEN
26063-7276
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 26063-7276
Oil Seal; 6.299" Shaft Dia; 7.48" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code
制造商部件号
26063-7276
BDI部件号
22810863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26063-7276/p/22810863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893582252
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_57
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
57
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 6.299" Shaft Dia; 7.48" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 57 Seal Design Code
轴直径
6.299 英寸 | 159.995 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米
安装
7.48英寸 | 189.992毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米


