26080-3907 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-87-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6WlM4eE1EYzJPVFF5TURrM05qRTFPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGRCVWw4NE4xOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmMjMxMDA0MjNmYWM5MzQwZTViZGI1NmNkMjQzODI5NWZhMzlmYzcwZTJjNjA2YjFlODFjMDBmNWU5MzE1ZWQ
389987 油封 

GARLOCK GARLOCK

26080-3907

描述

GARLOCK 26080-3907

16.929" Shaft Dia; 18.898" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code

制造商部件号

26080-3907

BDI部件号
389987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
EAN条码
0717744617585
重量 / Kilogram
1.861
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
87-L
其它特点
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
87X3907 MILL-RIGHT N 16.929"ID 18.898"OD .866"THK
制造商内部编号
26080-3907
重量/磅
4.1
详细描述
16.929" Shaft Dia; 18.898" Housing Bore; 0.866" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 0.866" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 87-L Seal Design Code
实际宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
名义宽度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
轴直径
16.929 英寸 | 429.997 毫米
安装
18.898英寸 | 480.009毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新