GARLOCK
GARLOCK
26086-4218
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26086-4218
19" Shaft Dia; 20-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88-L Seal Design Code
制造商部件号
26086-4218
BDI部件号
390089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26086-4218/p/390089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744094225
重量 / Kilogram
1.966
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88-L
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88X4218 MILL-RIGHT ES 19.000"ID 20.500"OD .750"THK
制造商内部编号
26086-4218
重量/磅
4.33
详细描述
19" Shaft Dia; 20-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88-L Seal Design Code
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
19 英寸 | 482.6 毫米
安装
20.5英寸 | 520.7毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米