GARLOCK
GARLOCK
26086-5116
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26086-5116
16" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88-L Seal Design Code
制造商部件号
26086-5116
BDI部件号
390090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26086-5116/p/390090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744126247
重量 / Kilogram
1.575
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_88
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Reinforced Rubber
密封设计编码
88-L
其它特点
Large | Severe Service
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
88X5116 MILL-RIGHT ES 16.000"ID 18.000"OD .750"THK
制造商内部编号
26086-5116
重量/磅
3.47
详细描述
16" Shaft Dia; 18" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Reinforced Rubber Case; 88-L Seal Design Code
安装
18英寸 | 457.2毫米
轴直径
16 英寸 | 406.4 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米