GARLOCK
GARLOCK
26098-4357
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26098-4357
30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
制造商部件号
26098-4357
BDI部件号
390182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26098-4357/p/390182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744206567
重量 / Kilogram
3.533
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_87
凸缘材料
Mill-Right N
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
87-L
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
26098-4357
制造商内部编号
26098-4357
重量/磅
7.79
详细描述
30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 87-L Seal Design Code
安装
32英寸 | 812.8毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
30 英寸 | 762 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米