

GARLOCK
GARLOCK
26193-8952
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 26193-8952
7/8" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
制造商部件号
26193-8952
BDI部件号
390244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/26193-8952/p/390244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744071899
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
76
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
76X8952 NIT CRS .875"ID 1.575"OD .188"THK CARBO
制造商内部编号
26193-8952
重量/磅
0.067
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1.575" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 76 Seal Design Code
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
安装
1.575英寸 | 40.005毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米