https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSF2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNFpDODVPVGs1TkRNMk9UQTJOVEkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMFl5WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjIwOWI0ODg0ZDBhYzJkYzI5ZGZiY2U0YzQ4YmMyZTgwOGVkOTU2NmU5YzBlMTg1ZDRjN2Q5ZjZjOGFkNjUyYQ
SKF
SKF
270X310X16 HDSF2 VT
SKF SKF
描述
SKF 270X310X16 HDSF2 VT
270MM Shaft Dia; 310MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
制造商部件号
270X310X16 HDSF2 VT
BDI部件号
22779673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/270X310X16-HDSF2-VT/p/22779673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311488525
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSF2
凸缘材料
PTFE | Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSF2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
270X310X16 HDSF2 VT
重量/磅
2.076
详细描述
270MM Shaft Dia; 310MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
安装
12.205英寸 | 310毫米
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
10.63 英寸 | 270 毫米