SKF
SKF
2755962
SKF SKF
描述
SKF 2755962
Lip Seal; 27.559" Shaft Dia; 29-3/4" Housing Bore; 1.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
2755962
BDI部件号
1249168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/2755962/p/1249168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311162210
重量 / Kilogram
5.63
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Leather Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2755962
重量/磅
12.438
详细描述
Lip Seal; 27.559" Shaft Dia; 29-3/4" Housing Bore; 1.37" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.37" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
轴直径
27.559 英寸 | 699.999 毫米
实际宽度
1.37 英寸 | 34.798 毫米
安装
29.75英寸 | 755.65毫米
名义宽度
1.37 英寸 | 34.798 毫米