https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW7-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnd05DOHhNRFExTXprMU1URTRORGt5Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWemRmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGU1MzY2OTgwNzQ0MjgwODI1MTUzYzcyMjFhZTM5MTRkYjUyNTY5ODQ2MDUwNjhkNDY1NmE2NjRiZDc0YjBjNTk
GARLOCK
GARLOCK
27769-6183
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 27769-6183
1-1/4" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 76 Seal Design Code
制造商部件号
27769-6183
BDI部件号
390340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/27769-6183/p/390340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744560232
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW7
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
304 Stainless Steel
密封设计编码
76
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
76X6183 FLUORO VT- 802 304SS CS & SPR 1.250"ID 1.6
制造商内部编号
27769-6183
重量/磅
0.036
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; 304 Stainless Steel Case; 76 Seal Design Code
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
安装
1.625英寸 | 41.275毫米