

DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
29395TA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 29395TA-H-BX
2-15/16" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
制造商部件号
29395TA-H-BX
BDI部件号
878622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/29395TA-H-BX/p/878622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886226253
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
29395TA-H
详细描述
2-15/16" Shaft Dia; 3-15/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA-H Seal Design Code
安装
3.937英寸 | 100毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
2.937 英寸 | 74.6 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米