SKF
SKF
3000588 / 30X32X1 HS8 R
SKF SKF
描述
SKF 3000588 / 30X32X1 HS8 R
Lip Seal; 30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
3000588 / 30X32X1 HS8 R
BDI部件号
1249605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3000588-30X32X1-HS8-R/p/1249605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311143257
重量 / Kilogram
3.11
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3000588
重量/磅
6.858
详细描述
Lip Seal; 30" Shaft Dia; 32" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
安装
32英寸 | 812.8毫米
名义宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
轴直径
30 英寸 | 762 毫米
实际宽度
1 英寸 | 25.4 毫米