TIMKEN
TIMKEN
300RSS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 300RSS
76.2MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code
制造商部件号
300RSS
BDI部件号
20347439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/300RSS/p/20347439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992021007
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_RSS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
RSS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.088
详细描述
76.2MM Shaft Dia; Nitrile Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; RSS Seal Design Code
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米