https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HSS5-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnME1TODVPVGs1TkRNM01EY3dNelkyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaFRVelZmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYWY4YTQ5OWEyYWY4Mzk5NWJiNmYyOGVlNjY2ZTMyYTk1M2FhNmVlMGY4MTcyNmMwZmQxNmUyMTVlNjljZGIx
SKF
SKF
300X340X16 HSS5 H
SKF SKF
描述
SKF 300X340X16 HSS5 H
300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS5 Seal Design Code
制造商部件号
300X340X16 HSS5 H
BDI部件号
22780915
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/300X340X16-HSS5-H/p/22780915
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311546607
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HSS5
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HSS5
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
300X340X16 HSS5 H
重量/磅
2.712
详细描述
300MM Shaft Dia; 340MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HSS5 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
安装
13.386英寸 | 340毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
轴直径
11.811 英寸 | 300 毫米