HARWAL
HARWAL
30X40X5/8W3
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 30X40X5/8W3
30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; W3 Seal Design Code
制造商部件号
30X40X5/8W3
BDI部件号
448359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30X40X5-8W3/p/448359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_W3
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
W3
其它特点
5MM Width | Dust Wiper
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
30405/8W3
重量/磅
0.15
详细描述
30MM Shaft Dia; 40MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; W3 Seal Design Code
安装
1.575英寸 | 40毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米


