https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-ADL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNVlpODVPVGs1TkRVeU56QXdOekF5TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmU0VGWFgwRkVURjh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjQ5YzMzOGM3OGQ3NjJmM2IwYzc1ZmVkYWZmNWFhNTk1Y2EyNjk3ZmE4MjhjMzQ2YjQxODU4MmM3YTRkZGFhMQ
HARWAL
HARWAL
30X55X7ADL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 30X55X7ADL
30MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
制造商部件号
30X55X7ADL
BDI部件号
448455
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/30X55X7ADL/p/448455
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL
其它特点
Press Fit Mounting | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
305507ADL
详细描述
30MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
2.165英寸 | 55毫米