HARWAL
HARWAL
310X370X25C
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 310X370X25C
310MM Shaft Dia; 370MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
制造商部件号
310X370X25C
BDI部件号
448527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/310X370X25C/p/448527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
310 370 25C
重量/磅
1.1
详细描述
310MM Shaft Dia; 370MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
轴直径
12.205 英寸 | 310 毫米
安装
14.567英寸 | 370毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米