

TIMKEN
TIMKEN
321516
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 321516
1" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
制造商部件号
321516
BDI部件号
1336902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/321516/p/1336902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893473031
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
32
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
321516
重量/磅
0.089
详细描述
1" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 32 Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装
2.441英寸 | 62.001毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米