SKF
SKF
33X45X7 HMS5 RG
SKF SKF
描述
SKF 33X45X7 HMS5 RG
Lip Seal; 33MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
制造商部件号
33X45X7 HMS5 RG
BDI部件号
1257777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/33X45X7-HMS5-RG/p/1257777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572549476
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
其它特点
Small
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
33X45X7 HMS5 RG
重量/磅
0.032
详细描述
Lip Seal; 33MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
1.299 英寸 | 33 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
1.772英寸 | 45毫米