

SKF
SKF
340X380X20 HMS5 V
SKF SKF
描述
SKF 340X380X20 HMS5 V
Oil Seal; 340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS5 Seal Design Code
制造商部件号
340X380X20 HMS5 V
BDI部件号
24528904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/340X380X20-HMS5-V/p/24528904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311487788
重量 / Kilogram
0.985
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS5
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HMS5
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 340MM Shaft Dia; 380MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMS5 Seal Design Code
轴直径
13.386 英寸 | 340 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
14.961英寸 | 380毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米