SKF
SKF
34994 / 3.5X4.75X0.706 PLUSXL H
SKF SKF
描述
SKF 34994 / 3.5X4.75X0.706 PLUSXL H
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 0.706" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.706" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
制造商部件号
34994 / 3.5X4.75X0.706 PLUSXL H
BDI部件号
1251240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/34994-3-5X4-75X0-706-PLUSXL-H/p/1251240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311298230
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SCOT PLUS XL
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
4
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SCOT PLUS XL
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
34994
重量/磅
0.489
详细描述
Lip Seal; 3-1/2" Shaft Dia; 4-3/4" Housing Bore; 0.706" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.706" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOT PLUS XL Seal Design Code
实际宽度
0.706 英寸 | 17.932 毫米
安装
4.75英寸 | 120.65毫米
名义宽度
0.706 英寸 | 17.932 毫米
轴直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米