对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

3550978 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSE2-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwWXk4eE1EYzJPVEF6TURBeU1URTFNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5SVJGTkZNbDh5WDFkVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjdmMTAyNzJjZDBiMTc5NGQ2NTRlZGQ5NTA3YWE5Y2Y2MjUzZjJkMDVhYTI1Y2ZjMjIyOGMzOThkZGRhN2IwYQ
17228917 油封 

SKF SKF

3550978 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV

描述

SKF 3550978 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV

35-1/2" Shaft Dia; 38" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code

制造商部件号

3550978 / 35.5X38X1.25 HDSE2 VV

BDI部件号
17228917

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311231497
重量 / Kilogram
5.171
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSE2
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSE2
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
5.171
详细描述
35-1/2" Shaft Dia; 38" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSE2 Seal Design Code
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
38英寸 | 965.2毫米
轴直径
35.5 英寸 | 901.7 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新