35X58X10 ALH1 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-ALH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmd5Wmk4eE1EYzJPRGMyTWpRek56WTJNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBGTVNERmZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY3Yzg2NTE3Yjk5Yzg4ODc2MzQ1NTVmMTI2ZGJlZGQxZGM4Mzk1OTkxNDU1ODk2MzRmN2I0OWM3NDU0Yzc1Yw
1241825 油封 

SKF SKF

35X58X10 ALH1 R

描述

SKF 35X58X10 ALH1 R

Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALH1 Seal Design Code

制造商部件号

35X58X10 ALH1 R

BDI部件号
1241825

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311184731
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_ALH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
ALH1
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13792
重量/磅
0.094
详细描述
Lip Seal; 1.378" Shaft Dia; 2.283" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; ALH1 Seal Design Code
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
安装
2.283英寸 | 57.988毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新