HARWAL
HARWAL
365X405X18C
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 365X405X18C
365MM Shaft Dia; 405MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
制造商部件号
365X405X18C
BDI部件号
449148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/365X405X18C/p/449148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
365 405 18C
重量/磅
3
详细描述
365MM Shaft Dia; 405MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
轴直径
14.37 英寸 | 365 毫米
安装
15.945英寸 | 405毫米
名义宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
实际宽度
0.709 英寸 | 18 毫米