3689 / 0.375X0.749X0.25 CRW5 R https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW5-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMlpTOHhNREk0TnpJeU1UQTRNREE1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWelZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyOGU0NDdiOTk2N2MzZGIyNGU1MWRjZWQyOTNjZGQ5OTg4ZTM2NGUwZTI2YjJhNzA5M2FmYjk0NTM1ODllZmM
1251586 油封 

SKF SKF

3689 / 0.375X0.749X0.25 CRW5 R

描述

SKF 3689 / 0.375X0.749X0.25 CRW5 R

Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRW5 Seal Design Code

制造商部件号

3689 / 0.375X0.749X0.25 CRW5 R

BDI部件号
1251586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311002745
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW5
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
CRW5
其它特点
Small | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
3689
重量/磅
0.06
详细描述
Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; CRW5 Seal Design Code
安装
0.749英寸 | 19.025毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新