

HARWAL
HARWAL
36X59X9.5A
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 36X59X9.5A
36MM Shaft Dia; 59MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
制造商部件号
36X59X9.5A
BDI部件号
449166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/36X59X9-5A/p/449166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
36 59 9.5A
重量/磅
0.015
详细描述
36MM Shaft Dia; 59MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
安装
2.323英寸 | 59毫米
轴直径
1.417 英寸 | 36 毫米