SKF
SKF
39935 / 4X4.999X0.438 CRWH1 S
SKF SKF
描述
SKF 39935 / 4X4.999X0.438 CRWH1 S
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
制造商部件号
39935 / 4X4.999X0.438 CRWH1 S
BDI部件号
1251969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/39935-4X4-999X0-438-CRWH1-S/p/1251969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311034388
重量 / Kilogram
0.147
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRWH1
其它特点
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
39935
重量/磅
0.4
详细描述
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
4.999英寸 | 126.975毫米
轴直径
4 英寸 | 101.6 毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米