https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-4L-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczWWk4eE1EYzJOemcyT0RJek1UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MFRGOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMWFhMzQ4ZWI2M2M2MjczZjY0YzJkOGMxNDYwNWVkNDE3NjY1MTFlMzZlZjU2MDI5MGE4OTg4YTk3YzMyYzc1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-4L-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmczWWk4eE1EYzJOemcyT0RJek1UY3hNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4MFRGOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMWFhMzQ4ZWI2M2M2MjczZjY0YzJkOGMxNDYwNWVkNDE3NjY1MTFlMzZlZjU2MDI5MGE4OTg4YTk3YzMyYzc1
TIMKEN
TIMKEN
40382
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 40382
1-1/2" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
制造商部件号
40382
BDI部件号
1341952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/40382/p/1341952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893468136
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_4L
凸缘材料
Leather
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
4L
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40382
重量/磅
0.06
详细描述
1-1/2" Shaft Dia; 1-63/64" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
安装
1.983英寸 | 50.368毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

