40555SBULK OBSOLETE DO NOT USE 12/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TIM-4S-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnM01TODVOak13TVRjd01ESXhPVEU0TG1wd1p3fGNiZTM3NWNjZTk5OWMzZjI5MjBhYTIwODJhNjU3YTU0Yzg1YmU0NDMyNGFjZDA3YzBhZTM2ZTJlNWRjZjFlMDc
1341969 油封 

TIMKEN TIMKEN

40555SBULK OBSOLETE DO NOT USE 12/25

描述

TIMKEN 40555SBULK OBSOLETE DO NOT USE 12/25

2-1/2" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4S Seal Design Code

制造商部件号

40555SBULK OBSOLETE DO NOT USE 12/25

BDI部件号
1341969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TIM_4S
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
4S
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
40555SBULK
详细描述
2-1/2" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4S Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
3英寸 | 76.2毫米
轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新