TIMKEN
TIMKEN
413247
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 413247
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.371" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
制造商部件号
413247
BDI部件号
1342118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/413247/p/1342118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893474984
重量 / Kilogram
0.081
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
413247
重量/磅
0.179
详细描述
Lip Seal; 2-3/8" Shaft Dia; 3.371" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
安装
3.371英寸 | 85.623毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米