https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWlM4eE1EYzJPRE01TWpVNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwaEJNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDg3YzQyMTMxYjg3NmU3MWJiNGM5MjlhN2YwNDQ3ODI3NmRjNTBhYzZiNDdlZTAwNmI0MzQ0Zjk5MzE2YTcy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWHA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWlM4eE1EYzJPRE01TWpVNE5USTBOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDBOU1YwaEJNVjh5WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NDg3YzQyMTMxYjg3NmU3MWJiNGM5MjlhN2YwNDQ3ODI3NmRjNTBhYzZiNDdlZTAwNmI0MzQ0Zjk5MzE2YTcy
TIMKEN
TIMKEN
417530
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 417530
4-1/2" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
制造商部件号
417530
BDI部件号
1342501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/417530/p/1342501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893485829
重量 / Kilogram
0.158
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWHA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
41
其它特点
Assembled | General Purpose | With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
417530
重量/磅
0.348
详细描述
4-1/2" Shaft Dia; 5-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
5.376英寸 | 136.55毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

