

HARWAL
HARWAL
41X65X9BDL
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 41X65X9BDL
41MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
制造商部件号
41X65X9BDL
BDI部件号
449745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/41X65X9BDL/p/449745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
416509BDL
详细描述
41MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
安装
2.559英寸 | 65毫米
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
轴直径
1.614 英寸 | 41 毫米