https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SF-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneU5DOHhNREk1TXpNNU5EZ3dNRFkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVRSbDh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Njc3YTRkZDIyM2VlMWYyNmQxMzAxMWRjOTJlNGQxMDk0MTI4Y2IwZmNjNjgwZjYxMTVmZTEzYmI0MjgxOTU5
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
420X460X20VSF
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 420X460X20VSF
420MM Shaft Dia; 460MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
制造商部件号
420X460X20VSF
BDI部件号
901093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/420X460X20VSF/p/901093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.23
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SF
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SF
其它特点
Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
420X460X20VSF
重量/磅
2.7
详细描述
420MM Shaft Dia; 460MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SF Seal Design Code
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
18.11英寸 | 460毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
轴直径
16.535 英寸 | 420 毫米