BDI APPROVED SEALS
BDI APPROVED SEALS
440X480X20SA
BDI APPROVED SEALS BDI APPROVED SEALS
描述
BDI APPROVED SEALS 440X480X20SA
440MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SA Seal Design Code
制造商部件号
440X480X20SA
BDI部件号
888765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/440X480X20SA/p/888765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.571
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA
其它特点
With Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
440X480X20SA
重量/磅
5.67
详细描述
440MM Shaft Dia; 480MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; SA Seal Design Code
轴直径
17.323 英寸 | 440 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
18.898英寸 | 480毫米