TIMKEN
TIMKEN
471763V
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 471763V
1-1/8" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
制造商部件号
471763V
BDI部件号
1344252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/471763V/p/1344252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893509815
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA27
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
47
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
471763V
重量/磅
0.041
详细描述
1-1/8" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
安装
2英寸 | 50.8毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米