

HARWAL
HARWAL
480X520X20A VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 480X520X20A VITON
480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
制造商部件号
480X520X20A VITON
BDI部件号
450232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/480X520X20A-VITON/p/450232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
其它特点
Press Fit Mounting | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
48052020AV
详细描述
480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
20.472英寸 | 520毫米
轴直径
18.898 英寸 | 480 毫米