HARWAL
HARWAL
500X550X20C
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 500X550X20C
500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
制造商部件号
500X550X20C
BDI部件号
450406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/500X550X20C/p/450406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
500 550 20C
重量/磅
3
详细描述
500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; C Seal Design Code
轴直径
19.685 英寸 | 500 毫米
名义宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
21.654英寸 | 550毫米