HARWAL
HARWAL
50X62X9U41
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 50X62X9U41
50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
制造商部件号
50X62X9U41
BDI部件号
450452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/50X62X9U41/p/450452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
HAW_U41
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
U41
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
506209U41
详细描述
50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
名义宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
实际宽度
0.354 英寸 | 9 毫米